Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Systeemwerkbank 1500 mm met 2 in hoogte verstelbare werkbankpoten en een wandmontage-combinatiekast 8.6
Modulaire systeemwerkbank met een groot aantal toepassingen voor dagelijks gebruik
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Gelijkmatig belastbaar tot 400 kg
- Solide werkblad zorgt voor robuuste toepassingen en langdurig gebruik
- In hoogte verstelbare werkbankpoten gemaakt van sectiebuis 60x30 mm met een continu verstelbereik van 825 tot 1050 mm bieden optimaal aanpasbare werkhoogten
- De aan de muur gemonteerde systeemkasten 8.6 kunnen flexibel worden uitgerust met accessoires en organisatorische elementen binnen de systeemmaat
- Een uitgebreid assortiment accessoires vormt een aanvulling op de werkbank om een individuele werkplek te creëren
- De hoogwaardige poedercoating met microstructuur zorgt voor een homogeen en elegant oppervlak
- Combinatiekast 8.6: De combinatie van laden en scharnierdeuren biedt de voordelen van beide kasttypen
- Ladeblok: Vergrendelingselement met mechanisch cilinderslot en labelveld, aluminium handvat in haptisch ontwerp en luxe design met labelopties en rolgemonteerde, volledig uitschuifbare ladengeleiders met een belastbaarheid van 80 kg
- Blok met scharnierdeur: Eén deurblad met verstevigingsprofiel aan de binnenkant en verzonken handgreep met draaghandgreep en mechanische cilindervergrendeling en alle binnenelementen kunnen worden afgesteld, omgebouwd en achteraf worden aangebracht in een rastergrootte van 30 mm
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!