Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Systeemkastwerkbank 2000 mm met 3 onderbouwblokken 8.6
Stabiele en torsievrije constructie met veel opslagruimte voor gebruik in productie en bedrijf.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Robuust basisframe van sectiebuis 60x30 mm met een draagvermogen tot 800 kg
- Solide werkblad zorgt voor robuuste toepassingen en langdurig gebruik
- Onderbouwblokken in systeemafmetingen 8.6 zorgen voor een robuuste basis en kunnen flexibel worden aangevuld met accessoires en indelingselementen in de systeemafmetingen
- Vergrendelingselement met mechanisch cilinderslot. Ontwerp van afzonderlijke vergrendelcircuits, vergrendelsystemen of elektronische sloten mogelijk voor alle productgroepen.
- De hoogwaardige poedercoating met microstructuur zorgt voor een homogeen en elegant oppervlak
- Optionele uitbreiding met hoogteverstellingskit voor individuele aanpassing van de werkhoogte van 985 tot 1120 mm, draagvermogen tot 400 kg
- Optionele uitbreiding voor de mobiele kastwerkbank met de verplaatsbare en neerlaatbare module, draagvermogen tot 520 kg
- Een uitgebreid assortiment accessoires vormt een aanvulling op de werkbank om een individuele werkplek te creëren
- Laden in systeemafmetingen 8.6: Aluminium handgreep in ergonomisch ontwerp en een hoogwaardig ontwerp met etiketteringsopties, interne afmetingen in systeemafmetingen 8.6 voor alle schuim- en tray-inzetstukken en systeemboxen van het ORSY®-systeem, compartimentrails en vakverdelers, antislipmatten en volledig uittrekbare rolladen met een draagvermogen van 80 kg
- Scharnierdeuren in systeemafmetingen 8.6: Dubbele scharnierdeuren met verstevigingsprofiel aan de binnenkant, driepunts-vergrendelingssysteem en verzonken handgreep met draaihendel
- Er zijn andere optionele interne functies beschikbaar, zoals laden aan de binnenkant en uittrekbare laden
- Alle interieurelementen kunnen worden aangepast, geconverteerd en achteraf worden aangebracht in een rastergrootte van 30 mm
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!