Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Systeemkastwerkbank 1500 mm met 2 onderbouwblokken 8.6

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Systeemkastwerkbank 1500 mm met 2 onderbouwblokken 8.6

Stabiele en torsievrije constructie met veel opslagruimte voor gebruik in productie en bedrijf.

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 24-uitvoeringen
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
  • Robuust basisframe van sectiebuis 60x30 mm met een draagvermogen tot 800 kg

  • Solide werkblad zorgt voor robuuste toepassingen en langdurig gebruik

  • Onderbouwblokken in systeemafmetingen 8.6 zorgen voor een robuuste basis en kunnen flexibel worden aangevuld met accessoires en indelingselementen in de systeemafmetingen

  • Vergrendelingselement met mechanisch cilinderslot. Ontwerp van afzonderlijke vergrendelcircuits, vergrendelsystemen of elektronische sloten mogelijk voor alle productgroepen.

  • De hoogwaardige poedercoating met microstructuur zorgt voor een homogeen en elegant oppervlak

  • Optionele uitbreiding met hoogteverstellingskit voor individuele aanpassing van de werkhoogte van 985 tot 1120 mm, draagvermogen tot 400 kg

  • Optionele uitbreiding voor de mobiele kastwerkbank met de verplaatsbare en neerlaatbare module, draagvermogen tot 520 kg

  • Een uitgebreid assortiment accessoires vormt een aanvulling op de werkbank om een individuele werkplek te creëren

  • Laden in systeemafmetingen 8.6: Aluminium handgreep in ergonomisch ontwerp en een hoogwaardig ontwerp met etiketteringsopties, interne afmetingen in systeemafmetingen 8.6 voor alle schuim- en tray-inzetstukken en systeemboxen van het ORSY®-systeem, compartimentrails en vakverdelers, antislipmatten en volledig uittrekbare rolladen met een draagvermogen van 80 kg

  • Scharnierdeuren in systeemafmetingen 8.6: Dubbele scharnierdeuren met verstevigingsprofiel aan de binnenkant, driepunts-vergrendelingssysteem en verzonken handgreep met draaihendel

  • Er zijn andere optionele interne functies beschikbaar, zoals laden aan de binnenkant en uittrekbare laden

  • Alle interieurelementen kunnen worden aangepast, geconverteerd en achteraf worden aangebracht in een rastergrootte van 30 mm