Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Gereedschapaangrijppunt, aangepast voor systeemverbinder SV30
- Kan worden versteld met de connector
- Niet nodig om afzonderlijk in de kastbodem te boren
Stelbout M8 x 60, verzinkt, met zeskantinbusaandrijving van 4 mm
- Draagvermogen: 150 kg
- Betrouwbaar gereedschapaangrijppunt en krachtoverbrenging
Plaat van 19,5 mm, beweegbaar, met kunststof afdekkap van 23 mm, zwart
- Eenvoudig af te stellen
- Beschermt de vloer
- Discrete vormgeving met donkere schaduwverbindingen
Polyamidebehuizing inpersbaar met stalen insteekmoer
- Efficiënte montage met een voorbereid boorgat van 32 mm
- Duurzaam, betrouwbaar draagvermogen
Technische wijzigingen voorbehouden.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!