Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Steigerankersysteem
GR-steigerankers van 14 mm voor het bevestigen van vrijstaande steigers (moet worden gebruikt met oogschroef GS 12)
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- De ankerhuls en de oogschroef zijn perfect op elkaar afgestemd voor maximale veiligheid
- Plug gemaakt van hoogwaardige polyamide (nylon)
- Polyamide ankers mogen slechts eenmaal worden gebruikt om het maximale draagvermogen te garanderen
- De oogbout moet in de plug worden geschroefd tot de schroefpunt minstens 1x de schroefdiameter uitsteekt vanaf de voorkant van de plug. Dit is de enige manier om de maximale belastingscapaciteit te bereiken
- Het polyamide (nylon) anker mag niet opnieuw worden gebruikt
- Boor holle baksteen zonder slagwerk
- Het gebruik van hardmetalen multifunctionele boorbits zorgt ervoor dat er een veel beter boorgat wordt geproduceerd in holle baksteen, met veel hogere extractiewaarden
- Holle bloksteen moet in principe worden geboord zonder slagwerk
- Bij bevestiging van een vrijstaande steiger moet GR Ø 14 worden gebruikt met schroefoog GS 12
- Geschikt voor verankering in massieve materialen, beton, volle steen en rots, maar niet voor lichtgewicht beton
- Voor holle steen en lichtgewicht beton of gasbeton adviseren we het gebruik van onze HBR Ø 14 kunststof kozijnplug (groot spreidingsgebied) in combinatie met een GS 10 schroefoog, en het gebruik van een hardmetalen multifunctionele boorbit voor het boorgat, om te zorgen voor optimale draagkracht
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!