Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Truckstartkabel, 50 mm²
Inclusief bescherming tegen overbelasting
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Met twee startsafeboxen in stevige kunststof behuizing
- Bescherming tegen overbelasting
- Geen ompolingsbeveiliging
Voor alle vrachtwagenmotoren
Zeer flexibele individuele leidingen
- Parallelle geleiding met verbindingselementen
- Leiding behoudt zelfs bij temperaturen onder het vriespunt zijn flexibiliteit
Gewicht: 7,0 kg
Volledig geïsoleerde en volledig gegoten hoekvormige klemmen 1000 A
De klemmen zijn aan de uiteinden taps toelopend
Geleverd in robuuste, scheurbestendige stoffen tas
Raadpleeg de bijgevoegde gebruiksaanwijzing
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!