Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Zeskant flensbout, met vertanding
Frameschroef met zink-nikkelcoating voor bedrijfswagens, transparant gepassiveerd (ZNSH) met afdichting. Sterkteklasse 10.9. Met fijne draad vanaf M12.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Getande flensbout met fijne schroefdraad (vanaf M12)
Werkprincipe van borgribben:
Tijdens het aanhalen wordt het tegenmateriaal door de borgribben in het gebied van het boutcontactoppervlak gerold. Hierdoor ontstaat een oppervlakteverhardende plastische vervorming. Er treed geen noemenswaardige zetting op door het vastzetten. De borgribben beperken de mate van zetting voor de verbinding en beperken zo het verlies van voorspankracht.
Chroom(VI)-vrij
In overeenstemming met de Europese richtlijn inzake het buiten gebruik stellen van voertuigen
Corrosiebestendigheid
Ca. 720 u. corrosie van basismetaal overeenkomstig EN ISO 9227-NSS
De gespecificeerde corrosiebestendigheid geldt uitsluitend voor de corrosietests volgens EN ISO 9227-NSS (zoutsproeitest), op zijn vroegst 24 uur na het aanbrengen van de coating en dus voorafgaand aan sorteren, inpakken, transport en/of montage. Onvermijdelijke verwerkings- en assemblageprocessen kunnen deze waarden verminderen. In de meeste gevallen kunnen de corrosiebestendigheidswaarden na de zoutsproeitest niet worden toegepast op reëele montage- en bedrijfsomstandigheden. Bij het ontwerpen van een verbinding dient rekening gehouden te worden met de materiaalcombinatie en bijbehorende coatings, evenals de omgevingscondities waaraan de constructie en de coatings blootgesteld zullen worden.
Voor veeleisende verbindingen onder hoge en dynamische belasting is deze schroeftechnologie een betrouwbaar borgelement.
De gekartelde flensbouten en -moeren zijn veelzijdig en geschikt voor een breed scala aan toepassingen, waaronder scheepsbouw, kranen, machinebouw, voertuigconstructies voor vrachtwagens en rupsvoertuigen, en de automobielindustrie.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!