Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Spuitplamuur VAKU 10
Spuitbare polyester dikkelaagplamuur voor een perfecte oppervlakteafwerking
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Voor het vullen van poriën, oneffenheden en schuurgroeven bij plamuren van grote oppervlakken
Uitstekende voorbereiding voor aflakwerk
Hoog gehalte vaste stof
Vult snel en gelijkmatig oneffenheden in de ondergrond
Sneldrogend
Garandeert snelle, tijdbesparende vervolgstappen (schuren, vullen, aflakken)
Gemakkelijk te schuren
- Gebruiksvriendelijk
- Vergemakkelijkt de verdere bewerking van de plamuur
Hittebestendig tot 80 °C
Max. toelaatbaar VOC-gehalte VAKU 10:
- 250 g/l van productcategorie 2(b)
- Max. VOC-gehalte in overeenstemming met de Duitse Verordening inzake verven en lakken op oplosmiddelbasis (ChemVOC FarbV): 99 g/l
Niet geschikt voor verzinkte oppervlakken. Max. toelaatbaar VOC-gehalte VAKU 10: 250 g/l van productcategorie 2(b). Max. VOC-gehalte in overeenstemming met de Duitse Verordening inzake verven en lakken op oplosmiddelbasis (ChemVOCFarbV): 99 g/l
Bovenstaande gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de door ons uitgevoerde tests en onze ervaringen. Wij raden u aan om uw eigen tests uit te voeren voorafgaand aan het gebruik. Vanwege de grote verscheidenheid van de verschillende toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, kunnen wij geen specifiek toepassingsresultaat garanderen. Wij aanvaarden geen enkele wettelijke aansprakelijkheid voor eventueel advies of technische informatie verstrekt door onze gratis klanten-hotline, tenzij dit advies en/of technische informatie onderdeel is van de contractueel overeengekomen service waartoe wij ons hebben verplicht, of tenzij de klantenservice-medewerker bewust of opzettelijk heeft gehandeld. Wij garanderen de consistente kwaliteit van onze producten en behouden ons het recht voor om technische wijzigingen en verbeteringen aan te brengen.
- Auto/cargo: In de automotive-industrie en bij voertuigreparaties ter compensatie van grote hoeveelheden plamuurwerk
- Restauratie van oldtimers
- Metaal: In de machinebouw voor het wegwerken van blazen en lasnaden
- Hout: Oppervlaktevoorbereiding voor aflakken in hoogglans op MDF, spaanplaat, meubelplaten, deurbladen, meubelen, enz. Niet geschikt voor oliehoudende houtsoorten
Het oppervlak moet schoon, droog en vetvrij zijn
Oppervlakken opschuren
Waar mogelijk polyester materiaal alleen droog schuren vanwege de gevoeligheid voor water. Om eventuele klachten uit te sluiten, dient altijd te worden gezorgd voor de correcte doseerverhouding tussen plamuur en harder. Dosering: 5% harder Verwerkbaar: 30 minuten bij 20 °C Droogtijd: 20-30 minuten bij 60 °C Schuurpapier: P120-280, nat alleen na volledige droging
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!