- Compleet met stekker
- Dwarsdoorsneden van draden: 6 x 1,0 mm2, 1 x 1,5 mm2
Voldoet aan ISO 1724 (ISO 1185)
Aansluiting van contactdozen van trekker op contactdozen van aanhanger of oplegger.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!