Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Spiraalboor HSS DIN 338 type RN 118°

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Spiraalboor HSS DIN 338 type RN 118°

De betaalbare, robuuste montageboor voor toepassingen in staal tot 1000 N/mm².

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 73-uitvoeringen
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
Hoge breukbestendigheid


Spaanvrij fabricageproces (walsen)



Ideaal voor constructie- en assemblagetoepassingen zonder hoge precisie-eisen


Robuust en duurzaam ontwerp



Uitstekende hechteigenschappen van koelsmeermiddelen en minder neiging tot materiaalafzetting


Stoomontlaten oppervlaktebehandeling



Duurzame productverpakking van 100 % PCR (gerecycled plastic van huishoudelijk afval), 100% recycleerbaar

Opmerking

De boorschacht met een diameter va 13,0 mm is teruggebracht tot 12,7 mm