Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Spiraalboor HSS DIN 338 type RN 118°
De betaalbare, robuuste montageboor voor toepassingen in staal tot 1000 N/mm².
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Hoge breukbestendigheid
Spaanvrij fabricageproces (walsen)
Ideaal voor constructie- en assemblagetoepassingen zonder hoge precisie-eisen
Robuust en duurzaam ontwerp
Uitstekende hechteigenschappen van koelsmeermiddelen en minder neiging tot materiaalafzetting
Stoomontlaten oppervlaktebehandeling
Duurzame productverpakking van 100 % PCR (gerecycled plastic van huishoudelijk afval), 100% recycleerbaar
De boorschacht met een diameter va 13,0 mm is teruggebracht tot 12,7 mm
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!