Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Assortiment spiraalboren HSS DIN 338, type RN TiN kop, 25-delig
Metaalboren, TiN-gecoat, voor algemene, brede toepassingen in staal tot 850 N/mm² sterkte en in gietijzer. Verkrijgbaar in ORSY®-systeemcassette.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Nauwkeurig en snel boren
- Deze robuuste spiraalboor in korte uitvoering garandeert nauwkeurig boren.
- Dankzij de zeer nauwkeurige punt en de bijbehorende nauwkeurige snijgeometrie wordt voor een consistente kwaliteit van de geboorde gaten gezorgd, zodat de boor uitermate geschikt is voor het boren van kerngaten.
- De geoptimaliseerde boorpunt met dwarsgaten zorgt voor 20% minder benodigde voedingskracht in vergelijking met conventionele boren.
Zelfcentrerend
De kruisgeslepen punt biedt zelfs op gebogen oppervlakken een uitstekend centreringseffect, waardoor centreerboren of voorboren niet meer nodig is.
Lange levensduur
De TiN-coating verhoogt de hittebestendigheid tot 600 °C, waardoor de levensduur verdrievoudigd wordt in vergelijking met ongecoate HSS-boorapparatuur.
Geschikt voor het ORSY®-systeem. Compacte en praktische systeemcassette met nuttige details, zoals stapelbaarheid, geoptimaliseerde verbinding en eenvoudig te openen
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!