Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Spiraalborenassortiment HSS DIN 338 Type RN 118° 25-delig
25-delig assortiment, ø 1 mm - 13 mm oplopend met 0,5 mm. Betaalbare, gewalste metaalboren voor gebruik in staal tot 850 N/mm² treksterkte. Verkrijgbaar in ORSY®-systeemcassette.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Hoge breukbestendigheid
Spaanderloos fabricageproces
Ideaal voor constructie- en assemblagegebruik zonder hoge precisie-eisen
Robuust en duurzaam ontwerp
Uitstekende hechteigenschappen van koelsmeermiddelen en minder neiging tot het ophopen van spanen
Gevaporiseerd oppervlak
Geschikt voor het ORSY®-systeem. Compacte en praktische systeemcassette met nuttige details, zoals stapelbaarheid, geoptimaliseerde verbinding en eenvoudig te openen
De boorschacht met een diameter van 13,0 mm is gereduceerd tot een diameter van 12,7 mm.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!