Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Spiraalborenassortiment HSS DIN 338 Type RN 118° 25-delig
Voordelige, robuuste montageboor voor gebruik in staal tot 1000 N/mm². Verkrijgbaar in de ORSY®-systeemcassette.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten




Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Hoge breukbestendigheid
Spaanderloos fabricageproces
Ideaal voor constructie- en assemblagegebruik zonder hoge precisie-eisen
Robuust en duurzaam ontwerp
Uitstekende hechteigenschappen van koelsmeermiddelen en minder neiging tot het ophopen van spanen
Gevaporiseerd oppervlak
Geschikt voor het ORSY®-systeem. Compacte en praktische systeemcassette met nuttige details, zoals stapelbaarheid, geoptimaliseerde verbinding en eenvoudig te openen
De boorschacht met een diameter van 13,0 mm is gereduceerd tot een diameter van 12,7 mm.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!