Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Spiraalboor HSS DIN 1869 R2 type RN
Extra lange, stalen boorbit voor diepe gaten voor het boren van diepe gaten in staal tot 1000 N/mm², in gietijzer en in composietmaterialen (bv. kunststof profielen met stalen kern).
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Opgedampte coating voor uitstekende hechteigenschappen van koelsmeermiddelen en minder neiging tot materiaalafzetting
- Productverpakking van 100 % PCR (gerecycled plastic van huishoudelijk afval), 100% recycleerbaar
Bij gebruik van de boor conform DIN 1869 adviseren wij een geleidegat met een diepte van 1xD tot 2xD te maken. Onze extra korte precisieboor conform DIN 1897 (art.nr. 062470…) is ideaal voor deze taak.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!