Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Assortiment spiraalboren HSCo DIN 340 type RN OXIDE, 25-delig
Lange, precieze hoogwaardige boren voor het boren van diepe gaten in RVS (bijv. V2A, V4A), hittebestendige staalsoorten en titanium. Ook voor algemene, brede toepassingen in staal tot 1000 N/mm² en in gietijzer.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten





Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Snel boren met een perfecte spaanafvoer
Grote spaanderruimtes en kleine kern
Ideaal voor het boren van kerngaten
Zeer nauwkeurig punt voor precisieboren
Ook aanbevolen voor gebruik in conventioneel staal als een langere levensduur dan ongecoate HSS-boren een prioriteit is.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!