Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Assortiment spiraalboren HSCo DIN 338 SMART STEP 29-delig
Assortiment spiraalboren HSCo DIN 338 SMART STEP 29-delig - 1
Assortiment spiraalboren HSCo DIN 338 SMART STEP 29-delig - 2
Assortiment spiraalboren HSCo DIN 338 SMART STEP 29-delig - 3
Assortiment spiraalboren HSCo DIN 338 SMART STEP 29-delig - 4
Assortiment spiraalboren HSCo DIN 338 SMART STEP 29-delig - 5
Assortiment spiraalboren HSCo DIN 338 SMART STEP 29-delig - 6
Assortiment spiraalboren HSCo DIN 338 SMART STEP 29-delig - 7
Assortiment spiraalboren HSCo DIN 338 SMART STEP 29-delig - 8
Assortiment spiraalboren HSCo DIN 338 SMART STEP 29-delig - 9

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Assortiment spiraalboren HSCo DIN 338 SMART STEP 29-delig

De universele boor met unieke SMART STEP-technologie (vanaf dia. 2,5 mm) uiterst nauwkeurig ronde gaten boren in vrijwel alle materialen, zoals RVS (bijv. V2A, V4A), hittebestendig staal en titanium. Ook voor algemene toepassingen in conventioneel staal tot 1200 N/mm² en in gietijzer, non-ferrometalen, hard- en zachthout. Verkrijgbaar in de ORSY® inclusief de vier extra tussenmaten diam. 3,3, 4,2, 6,8 en 10,2 mm voor M3-M12 schroefdraad.
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
Nieuw ontworpen getrapte boorpuntgeometrie (vanaf diam. 2,5 mm)



Aanzienlijk sneller dan conventionele spiraalboren



Aanzienlijk energie-efficiënter boren in vergelijking met conventionele spiraalboren



Nauwkeurige ronde gaten zonder centeren



Uiterst comfortabel boren


  • Voorboren niet nodig, nauwkeurig aanboren zonder verlopen van de boor

  • Schuin boren mogelijk

  • Eenvoudig uitboren of vergroten van een bestaand boorgat

  • Ideaal voor het uitboren van klinknagels

  • Ideaal voor het boren van ronde materialen of pijpen met hoge eisen op het gebied van centrering, precisie en levensduur, zoals bij railconstructies


3-vlaks schacht (vanaf diam. 4 mm)


  • Voorkomt doorslippen in de boorkop: sneller en comfortabeler werken

  • Optimale krachtoverbrenging

  • Beschermt de boorkop tegen beschadiging

  • Weinig kracht nodig voor het openen en sluiten van de boorkop


Geschikt voor het ORSY®-systeem. Compacte en praktische systeemcassette met nuttige details, zoals stapelbaarheid, geoptimaliseerde verbinding en eenvoudig te openen

Opmerking

Let bij blinde gaten op de verlengde boorpunt!