Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Spiraalboor HSCo DIN 1869 R3 type RN

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Spiraalboor HSCo DIN 1869 R3 type RN

De extra lange, RVS diepgatboor voor het verwerken van RVS (bijv. V2A, V4A), hittebestendige staalsoorten en voor vele algemene toepassingen in staal tot 1200 N/mm² en in gietijzer.

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 10-uitvoeringen
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
Uitstekende spaanafvoer


Speciaal groevengeometrie (kortere bewerkingstijden door minder spaanafvoercycli)



Nauwkeurig, recht boren


Dubbele snijkanten



Ca. 30 % langere levensduur vergeleken met onbehandelde oppervlakken


Genitreerde snijkanten



Productverpakking van 100 % PCR (gerecycled plastic van huishoudelijk afval), 100% recycleerbaar

Opmerking

Bij gebruik van de boor conform DIN 1869 adviseren wij een geleidegat met een diepte van 1xD tot 2xD te maken. Onze extra korte Longlife boor conform DIN 1897 (art.nr. 062674…) is ideaal voor deze taak.