Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Spiraalboor HSCo DIN 1869 R1 type RN
De extra lange, RVS diepgatboor voor het bewerken van RVS (bijv. V2A, V4A), hittebestendige staalsoorten en voor vele algemene toepassingen in staal tot 1200 N/mm² en in gietijzer.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Uitstekende spaanafvoer
Speciaal groevengeometrie (kortere bewerkingstijden door minder spaanafvoercycli)
Nauwkeurig, recht boren
Dubbele snijkanten
Ca. 30 % langere levensduur vergeleken met onbehandelde oppervlakken
Genitreerde snijkanten
Productverpakking van 100 % PCR (gerecycled plastic van huishoudelijk afval), 100% recycleerbaar
Bij gebruik van de boor conform DIN 1869 adviseren wij een geleidegat met een diepte van 1xD tot 2xD te maken. Onze extra korte Longlife boor conform DIN 1897 (art.nr. 062674…) is ideaal voor deze taak.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!