Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
TIOMOS Mirro 125 scharnier voor spiegel- en glazen deuren
Snelle eindmontage zonder door glas te boren
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Overlapping tot 19 mm
- Excentrische scharnier/adapterverbinding
Verkrijgbaar in drie uitvoeringen
- Met ingebouwde demping (drie dempingsinstellingen mogelijk)
- Zonder ingebouwde demping
- Niet zelfsluitend (niet veerbelast)
Tiomos Mirro-scharnieren mogen niet in combinatie met excentrische montageplaten worden gebruikt.
Voor het verlijmen van de RVS-adapter aan gespiegeld glas raden wij MAK 38 art.nr. aan 0893580voor transparant glas neemt u contact op met uw glasleverancier.
Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden. Een proefmontage wordt aanbevolen.
Würth kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de gebruikte lijm- of verlijmingsprocedure of eventuele daaruit voortvloeiende claims.
Voor spiegeldeuren en transparante glazen deuren met bijbehorende lijmadapters
- Inzetmontage kan worden bereikt door de bevestigingsafstand van de montageplaat (X) te wijzigen en een kleine hechtafstand (Z) te gebruiken.
- Alle openingen voor spiegel- en glazen deuren moeten ten minste 1,5 mm groot zijn (om breukgevaar te voorkomen).
- De binnenrand van het portier mag de carrosserie niet raken wanneer het portier wordt geopend.
Neem contact op met uw glas- of deurleverancier voor advies over de beste lijm- en verlijmingsprocedure voor het bevestigen van de scharnierbevestiging aan spiegel- en transparante glazen deuren.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!