Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Snelkoppeling met buitendraad, serie 2000
Hoog debiet tot 2.100 l/min bij 16 bar, ergonomische één handsbediening, luchtdichte aansluiting voor efficiëntie, geharde hulzen en corrosiebescherming voor een lange levensduur
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Hoog doorstroming tot 2.100 l/min en een maximale bedrijfsdruk van 16 bar
Optimale persluchttoevoer naar en persluchtafvoer van verbruikers. Resultaat is een hogere productiviteit en lagere energiekosten.
Ergonomisch ontworpen vergrendelingshuls
De vergrendelingshuls zorgt voor een goede grip en voorkomt dat het onderdeel wegglijdt.
Lage koppelingskracht maakt bediening met één hand mogelijk
Er is slechts minimale kracht nodig voor een eenvoudige, snelle en veilige koppeling en ontkoppeling.
Luchtdichte aansluitingen
Laag energieverbruik en een hoog rendement
Geharde vergrendelingshulzen
Voor maximaal draagvermogen en een lange levensduur.
Blootliggende oppervlakken zijn verchroomd, vernikkeld of verzinkt
Hoge weerstand tegen corrosie voor bescherming, zelfs onder zware omstandigheden.
De koppelingen en nippels van de serie 2000 voldoen aan de Europese norm en hebben een nominale diameter van 7,6 mm
Euro-profielen zijn compatibel met andere persluchtfittingen.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!