Hoogwaardige slangen van Würth
Slangen worden overal gebruikt waar vloeibare of gasvormige stoffen soepel moeten worden vervoerd of gebruikt. Aangezien zij op vele plaatsen aan extreem hoge spanningen worden blootgesteld, moeten het materiaal en de verwerking van hoge kwaliteit zijn. Dit is wat Würth u levert. Meer informatie over de verschillende slangen en het productassortiment vindt u in onze online shop.
In het voertuig gebruikte slangen
Eén toepassingsgebied voor slangen is de automobielindustrie. Immers, transmissie- en motoroliën moeten als smeermiddelen naar de juiste plaats worden geleid, zodat het voertuig soepel rijdt. Hetzelfde geldt voor brandstoffen en koelvloeistoffen. Een slang die deze oliën transporteert, moet de nodige eigenschappen bezitten. Deze bestaan voornamelijk uit ongevoeligheid voor bepaalde stoffen. Even belangrijk is de temperatuurbestendigheid. Dit betekent dat de extreme temperaturen in het motorcompartiment geen schade kunnen veroorzaken en de prestaties niet nadelig beïnvloeden. Op korte termijn moeten dergelijke slangen bestand zijn tegen temperaturen tot 150 graden Celsius. De slangen van Würth voldoen aan de wettelijke normen volgens DIN 73379-1. Verschillende diameters voor elk doel zijn in de shop verkrijgbaar.
Andere slangen in het Würth assortiment
Wanneer het gaat om het zuiver overbrengen van water, bijvoorbeeld voor tuinieren, grijpt men naar de waterslang. De hoogwaardige uitvoering van een waterslang voor professionals wordt gekenmerkt door het soepele materiaal. Het moet bestand zijn tegen de externe invloeden van warmte en weer. Bovendien verdraait de slang niet. Dit maakt het werk gemakkelijker en bespaart tijd. Buiten de tuin is de waterslang ook geschikt voor allerhande schoonmaakwerkzaamheden, zowel op de bedrijfswagen als in de werkplaatsen.
Voor grotere hoeveelheden op bouwterreinen of voor het wegpompen van overstromingen is de bouw- en industrieslang geschikt. Deze kan door middel van een slangkoppeling op pompen worden aangesloten en zo grote hoeveelheden effectief verpompen. Daartoe moet het materiaal bestand zijn tegen hoge druk zonder te barsten.
Slangen kopen in de Würth shop
De slangen moeten gemakkelijk te hanteren zijn en ongevoelig voor alle invloeden van buitenaf. Bovendien moeten zij voldoen aan wettelijke minimumeisen. Al deze eigenschappen vindt u terug in de slangen van Würth. Accessoires zijn ook beschikbaar: slangklemmen in alle variaties, evenals diverse koppelingen en aansluitingen. Daaronder zijn reinigingspistolen, vertakkingsstukken en straalbuizen. Voor alle toepassingen met perslucht vindt u in de categorie persluchtslangen de nodige gebruiksvoorwerpen. Alle producten kunnen in een filiaal of rechtstreeks in de winkel worden gekocht. De slangen van Würth overtuigen door hun hoogwaardige verwerking en garanderen u zo langdurige voordelen bij uw dagelijkse werkzaamheden.