Bouwslang

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Bouwslang

Extreem licht en flexibel

  • Materiaal buitenweefsel: Hoogvaste polyester garens, rondgeweven
  • Materiaal binnenkern: TPR-PVC mix
  • Lengte: 20 m
  • Min./max. temperatuurbestendigheid: -20 tot 60 °C
  • Werkdruk: 10 bar
  • Testdruk: 15 bar
  • Berstweerstand: 30 bar
  • Bestand tegen slijtage: Ja
  • Niet-rottend en onverslijtbaar: Ja
  • Ozonbestendig: Ja

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 2-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Aansluitkoppe... Binnendiameter slang Binnendiameter slang in inch Materiaal buitenweefsel Aantal VE
Prijs/VE
0886001525
Storz C 52 mm 2 in Hoogvaste polyester garens, rondgeweven
1 st
0886001526
Storz B 75 mm 3 in Hoogvaste polyester garens, rondgeweven
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
  • Bestand tegen veroudering en ozon

  • Rot- en schimmelwerend
Opmerking

De drukspecificaties zijn bestemd voor de slang in zijn geheel, niet alleen voor het flexibele gedeelte en/of de slangkoppeling.