Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
SIMPLEX-kunststofhamer met zachte kunststof slagkopcombinatie
Hamer met ergonomische houten handgreep, aluminium behuizing en verwisselbare slagkoppen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Hoge mate van flexibiliteit
- Veelzijdig dankzij de twee verschillende slagvlakken
- Breed assortiment verwisselbare slagkoppen leverbaar voor aangepaste uitrusting
- Breed assortiment verwisselbare slagkoppen leverbaar voor aangepaste uitrusting
- Klaar voor onmiddellijk gebruik met voorgemonteerde slagkopcombinatie van zeer zacht (blauw) en zacht (grijs) slijtvast kunststof (thermoplastisch elastomeer)
Hoogste kwaliteit uit Duitsland
- De ultralichte aluminium behuizing met geïntegreerde handgreepbeschermhuls voor nauwkeurig gebruik en werken zonder vermoeidheid
- Hoogwaardige, trillingsgedempte en ergonomisch gevormde houten handgreep met dubbellaagse vernis in de greep voor optimale hantering
- De handgreep en alle slagkoppen zijn verkrijgbaar als vervangingsonderdelen en kunnen eenvoudig worden vervangen, voor langdurig gebruik
- In tegenstelling tot conventionele rubberen hamers laten de inzetstukken kleurmarkeringen achter
De verscheidenheid aan beschikbare slagkoppen maakt dit product geschikt voor een breed scala aan onderhouds-, montage- en bouwwerkzaamheden. De combinatie van slagkoppen is met name nuttig voor werkzaamheden met gevoelige materialen zoals natuursteen bij tuinwerkzaamheden en in de landschapsarchitectuur, of voor tegelen, en voor timmerwerkzaamheden en meubelbouw.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!