Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
FLUO signaalparka

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

FLUO signaalparka

Signaalparka met gesegmenteerde reflecterende strips. Ideale bescherming tegen regen en kou.

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 3-uitvoeringen
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
  • 3 buitenzakken, 1 binnenzak, 1 Napoleon-zak

  • Gesegmenteerde reflecterende strips, zachter en flexibeler

  • Afneembare capuchon in de kraag, verstelbare manchetten met klittenband

  • Taille verstelbaar via trekkoord aan de binnenkant met stoppers

  • Beschermt tegen slechte weersomstandigheden en koude

  • 100% Oxford 300D-polyester met PU-coating - ca. 190 g/m²

  • Wattering: 100 % polyester - ca. 180 g/m²

  • Voering: 100% polyester

  • EN ISO 20471:2013, klasse 3

  • EN 20471 klasse 2

  • EN 343 klasse 4.1

  • EN 14058 klasse 3


Voeg uw eigen touch toe: Dit product kan worden voorzien van uw logo middels transfers of borduring.