Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Oliefiltersleutel, set 2-delig, voor Toyota
Voor het los- en vastdraaien van het oliefilterdeksel bij het vervangen van het oliefilterelement.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Oliefiltersleutel nr. 27
- 14 oppervlakken/64,5 mm binnendiameter
- 3/8 inch + SW27 mm/aluminium
- Dubbele aandrijving met 6 uitsparingen
Oliefiltersleutel nr. 28
- 14 oppervlakken/64,5 mm binnendiameter
- 3/8 inch + SW27 mm/aluminium
- Dubbele aandrijving met 2 uitsparingen
Oliefiltersleutel nr. 27
- Huidige 1.8/2.0l 4-cilindermodellen, bijvoorbeeld Corolla, Matrix, Prius, Premio, RAV4, Lexus CT200h, Scion, Camry, Avalon
Oliefiltersleutel nr. 28
- Toyota en Lexus 4-, 6- en 8-cilindermotoren
- Toyota 3.5l V6 (2007-2008), diverse Toyota-modellen uit 2006
- Lexus (vanaf 2006) IS250/350, ES350, GS300/350/450h, RX350, LS460/600h L
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!