Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
SHARK ISO isolatieplug RVS A2, set
Voor het bevestigen van hemelwaterafvoeren in drukvaste isolatiematerialen zonder koudebrug
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Voorgemonteerd met een stokschroef M10x12 van roestvast staal A2.
- Werkt in alle gangbare drukvaste isolatiematerialen.
- Kan perfect worden vastgeschroefd zonder voorboren van het isolatiemateriaal.
- Voor dunne stuclagen < 4 mm is voorboren niet nodig.
- Snelle en goedkope montage zonder de vorming van thermische bruggen.
- Bestand tegen rotten, verwering en veroudering (hoogwaardige PP-kunststof).
- Gebruik een accuschroevenmachine voor de montage.
- Mechanische vergrendeling.
- Temperatuurbereik toepassing: -20 °C tot +100°C.
- Naast de leveringsomvang bevat elke set ook een pvc-buisje van 12 x 65 mm.
- Toepassing in drukvaste isolatiematerialen met of zonder stuclaag.
- SHARK ISO roestvast staal A2 mag buiten en in natte ruimten worden gebruikt.
- Voor het bevestigen van hemelwaterafvoeren (klem) in combinatie met de voorgemonteerde stokschroef
- Voorafgaand aan de montage moeten de regionale voorschriften voor het bevestigen van hemelwaterafvoeren worden gecontroleerd
- De mogelijkheid van het afstellen van de voorgemonteerde schroef is niet gegarandeerd in isolatiematerialen van houtvezels die aan bijzondere wrijving worden blootgesteld (schroef kan niet opnieuw worden losgedraaid)
- Het wordt aanbevolen de pluggen en schroeven afzonderlijk te gebruiken om herafstelling in isolatiemateriaal van houtvezels mogelijk te maken
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!