Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Klebfix secondenlijm
Klebfix secondenlijm - 1
Klebfix secondenlijm - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Klebfix secondenlijm

Voor binnen enkele seconden aan en op elkaar lijmen van metalen onderdelen, kunststofonderdelen en rubberen onderdelen

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 3-uitvoeringen
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
Slimme speciale sluiting


  • Precieze dosering

  • De mondstukken kunnen niet verstopt raken


Sterke hechting binnen seconden


  • Onmiddellijk verdere verwerking mogelijk

  • Snelle reparaties

  • Eenvoudige constructies zonder extra bevestigingsmaterialen mogelijk


Hoge bestendigheid tegen veroudering en klimaatomstandigheden



Bevat geen oplosmiddelen of siliconen

Bewijs van prestaties

NSF-registratie klasse P1, reg. nr. 151993


NSF getest conform NSF/ANSI 61 voor gebruik in drinkwater en ander water dan drinkwater

Opmerking
  • Het verdient aanbeveling om veiligheidshandschoenen en een veiligheidsbril te dragen.

  • Als oppervlakken te droog of te zuur zijn, zal dit het uitharden vertragen of verhinderen, terwijl hogere vochtniveaus en alkalische oppervlakken een versnellende werking hebben.

  • Vanwege de dampdruk van de vloeibare kleefstof kan langzame uitharding van overtollig product rond het lijmgebied resulteren in een witte neerslag (uitbloeien). Dit zijn uithardende lijmdampen. Deze kan worden verwijderd met bijv. isopropanol of aceton. Houd er rekening mee dat de te reinigen oppervlakken ook bestand moeten zijn tegen deze oplosmiddelen. Uitbloeien kan worden voorkomen/verminderd door de lijm spaarzaam te gebruiken en te zorgen voor voldoende luchtvochtigheid en ventilatie in de werkruimte.
KlebfixKlebfix
Plasto
Klebfix
Flex
Klebfix
4-in-1
Klebfix
4-in-1
Aanbrengen met kwast
Klebfix
GAN
Klebfix
2C
089309
0893090
08930900
0893090030
08930910893092089342308930940893403
08934031
0893093090
MetaalAluminium ⚫2–⚫2⚫2⚫2⚫2⚫
Lood––⚫⚫⚫⚫–
RVS––⚫⚫⚫⚫⚫
Koper⚫–⚫⚫––⚫
Messing––⚫⚫––⚫
Staal/ijzer⚫–⚫⚫⚫–⚫
Zink––⚫⚫⚫⚫⚫
KunststoffenABS–⚫–⚫⚫⚫⚫
GFK⚫⚫1––⚫⚫⚫
EPDM⚫–⚫––⚫–
Rubber⚫–⚫⚫⚫⚫⚫
Hardschuim–⚫1⚫1–⚫1⚫1⚫
Neopreen––⚫–––⚫
PE–⚫1–⚫1⚫1⚫1⚫1
PMMA–⚫⚫⚫⚫l⚫
Polyamide––––––⚫
Polycarbonaat = PC⚫–⚫⚫⚫⚫⚫
Polystyreen–⚫1⚫1⚫⚫⚫⚫
PP–⚫1–––⚫⚫1
PTFE–⚫1–––––
PU–⚫––––⚫
PVC –⚫⚫⚫⚫⚫⚫
Siliconen––⚫1––––
Styrofoam–⚫1⚫1–––⚫
Gelakte oppervlakkenGelakte oppervlakken––––⚫⚫⚫
Hout en houtmaterialenHout (MDF, spaanplaat)–––⚫⚫–⚫
Gelamineerde panelen
(resopal, ultrapas)
––⚫⚫⚫⚫⚫
Decoratieve panelen––––––⚫
Kurk⚫⚫⚫⚫⚫⚫–
Steen- en constructiematerialenBeton–––⚫⚫⚫–
Bitumineuze oppervlakken–––⚫–––
Gasbeton, gips, gipsplaat–––⚫⚫⚫–
Synthetische steen (Corian, Varicor)⚫–⚫–––⚫
HPL––⚫⚫⚫⚫–
Natuursteen (marmer, graniet)⚫1–⚫––⚫⚫
Steen–––––⚫–
Vezelcementplaat–––⚫⚫⚫–
OverigeEmail⚫1–⚫––––
Glas⚫–⚫⚫⚫⚫⚫
Glasvezel–––⚫⚫–⚫
Spiegel⚫1–⚫–⚫⚫–
Porselein, keramiek, tegels⚫–⚫⚫⚫⚫⚫
Papier––⚫⚫⚫⚫⚫
Karton––⚫⚫⚫⚫⚫
Gaas–––⚫⚫–⚫
Leer–––⚫⚫––

NSF-registratie klasse P1, reg. nr. 151993


NSF getest conform NSF/ANSI 61 voor gebruik in drinkwater en ander water dan drinkwater

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen. Raadpleeg het technisch gegevensblad!