Cyanocrylaat: cyano lijmen: fixeer uw materialen onmiddellijk
Würth biedt u een breed scala aan cyano (cyanoacrylaat) lijmen om uw assemblages in recordtijd uit te voeren! Als specialist voor professionele apparatuur en gereedschappen heeft Würth cyaanlijmen ontwikkeld op basis van de behoeften van zijn klanten, bedrijven uit vele verschillende industrieën, die Würth-lijmen dagelijks gebruiken voor het verbinden van materialen.
Cyanoacrylaatlijmen zijn gebaseerd op vloeibare chemicaliën. Deze lijmen harden onmiddellijk uit wanneer zij in contact komen met verbindingsoppervlakken (compressie) via een reactie met oppervlaktevocht. Zij bevatten geen oplosmiddelen (geen krimp) en vormen een dunne, kleurloze film. Hiermee kunnen kleine reparaties in enkele seconden worden uitgevoerd.
Het Würth productassortiment is divers en gevarieerd: "fix", "twee-componenten cyano", Plastobond, "fix flex", "dikke cyano" .
Toepassingsgebied van cyaanlijmen
Rubber, plastic, PVC, ABS, nylon, polystyreen, keramiek, metalen... zijn allemaal oppervlakken die Cyano-lijmen in enkele seconden doeltreffend kunnen verlijmen.
Bovendien zijn onze producten zo ontworpen dat ze bestand zijn tegen de volgende problemen: thermische en mechanische spanning, afpelsterkte, slagvastheid en vochtbestendigheid. Tenslotte drogen deze lijmen naar gelang van de luchtvochtigheid, en zijn zij volledig werkzaam na 24 uur drogen.
Hoe bewaar je cyanocrylaat?
Het flesje cyanoacrylaatlijm moet gesloten worden bewaard, niet in de zon en op een koele, droge plaats. Hij moet ook tegen vorst worden beschermd. Cyaanlijm kan over het algemeen 9 tot 12 maanden worden bewaard.
Hoe ze te behandelen?
Het verdient aanbeveling de juiste uitrusting te hebben voor het hanteren van deze chemicaliën: afveegmateriaal, verdunners/oplosmiddelen om lijmsporen te verdunnen of te verwijderen, en natuurlijk beschermende handschoenen zijn allemaal aanvullende producten die nodig zijn voor het veilig hanteren van cyanoacrylaatlijmen door de gebruiker.
Afhankelijk van het product zijn de snelheid van uitharding en de sterkte van de assemblage evenredig met de dikte van de lijmlaag en de te assembleren materialen. Het is mogelijk de gelijmde voorwerpen na enkele seconden te hanteren en de definitieve weerstand tegen chemische en mechanische agressies wordt verkregen in minder dan 12 uur.