Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Secondenlijm Klebfix GEL
Niet-uitlopende superlijm in gelvorm maakt nauwkeurige toepassing mogelijk, zelfs op bovenhoofdse of verticale oppervlakken
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Duurzame toepassing
Gelvormige aard voorkomt grotendeels dat het materiaal uitloopt
Snelbindend
De lijm hardt extreem snel uit
Voor universeel gebruik
Hecht zich op zowel gladde als absorberende ondergronden
Schone toepassing
Snel en gemakkelijk openen van dop maakt werken gemakkelijker
Bevat geen oplosmiddelen of siliconen
- Het verdient aanbeveling om veiligheidshandschoenen en een veiligheidsbril te dragen.
- Als oppervlakken te droog of te zuur zijn, zal dit het uitharden vertragen of verhinderen, terwijl hogere vochtniveaus en alkalische oppervlakken een versnellende werking hebben.
- Door de hoge dampdruk en door vocht op de direct naastliggende oppervlakken kan rond het lijmvlak een witte neerslag ontstaan (uitbloeien). Dit zijn uithardende lijmdampen. Deze kan worden verwijderd met bijv. aceton. Houd er rekening mee dat de te reinigen oppervlakken ook bestand moeten zijn tegen aceton. Uitbloeien kan worden voorkomen/verminderd door de lijm spaarzaam te gebruiken en te zorgen voor voldoende luchtvochtigheid en ventilatie in de werkruimte.
Klebfix | Klebfix Plasto | Klebfix Flex | Klebfix 4-in-1 | Klebfix 4-in-1 Aanbrengen met kwast | Klebfix GEL | Klebfix 2C | ||
Metaal | Aluminium | ⚫2 | – | ⚫2 | ⚫2 | ⚫2 | ⚫2 | ⚫ |
Lood | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
RVS | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Koper | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | – | – | ⚫ | |
Messing | – | – | ⚫ | ⚫ | – | – | ⚫ | |
Staal/ijzer | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ | |
Zink | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Kunststoffen | ABS | – | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
GFK | ⚫ | ⚫1 | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
EPDM | ⚫ | – | ⚫ | – | – | ⚫ | – | |
Rubber | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Hardschuim | – | ⚫1 | ⚫1 | – | ⚫1 | ⚫1 | ⚫ | |
Neopreen | – | – | ⚫ | – | – | – | ⚫ | |
PE | – | ⚫1 | – | ⚫1 | ⚫1 | ⚫1 | ⚫1 | |
PMMA | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | l | ⚫ | |
Polyamide | – | – | – | – | – | – | ⚫ | |
Polycarbonaat = PC | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Polystyreen | – | ⚫1 | ⚫1 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
PP | – | ⚫1 | – | – | – | ⚫ | ⚫1 | |
PTFE | – | ⚫1 | – | – | – | – | – | |
PU | – | ⚫ | – | – | – | – | ⚫ | |
PVC | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Siliconen | – | – | ⚫1 | – | – | – | – | |
Styrofoam | – | ⚫1 | ⚫1 | – | – | – | ⚫ | |
Gelakte oppervlakken | Gelakte oppervlakken | – | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Hout en houtmaterialen | Hout (MDF, spaanplaat) | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ |
Gelamineerde platen (Resopal, Ultrapas) | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Decoratieve panelen | – | – | – | – | – | – | ⚫ | |
Kurk | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
Steen- en constructiematerialen | Beton | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – |
Bitumineuze oppervlakken | – | – | – | ⚫ | – | – | – | |
Gasbeton, gips, gipsplaat | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
Synthetische steen (Corian, Varicor) | ⚫ | – | ⚫ | – | – | – | ⚫ | |
HPL | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
Natuursteen (marmer, graniet) | ⚫1 | – | ⚫ | – | – | ⚫ | ⚫ | |
Steen | – | – | – | – | – | ⚫ | – | |
Vezelcementplaat | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
Overige | ⚫1 | – | ⚫ | – | – | – | – | |
Glas | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Glasvezel | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ | |
Spiegel | ⚫1 | – | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | – | |
Porselein, keramiek, tegels | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Papier | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Karton | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Mesh | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ | |
Leer | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | – | |
089309 0893090 08930900 0893090030 | 0893091 | 0893092 | 0893423 | 0893094 | 0893403 08934031 | 0893093090 | ||
1. Met primer 0893 091 5 2. Met activator 0893 301 20 |
Waarden voor treksterkte conform ISO 4587 | Waarden voor treksterkte in overeenstemming met ASTM D412 | Schuifsterktewaarden voldoen aan DIN 83283 |
Materiaal | Gebruikelijke hechttijden | Typische trek- en afschuifsterktewaarden |
Staal | <10 minuten | 15-25 N/mm² |
Aluminium | <5 minuten | 7-10 N/mm² |
Nitrilrubber | <1 minuten | 5-10 N/mm² |
Polycarbonaat | <5 minuten | 5-10 N/mm² |
ABS | <5 minuten | 6-10 N/mm² |
Materiaal | Gebruikelijke hechttijden | Typische treksterktewaarden |
EPDM | <1 minuut | 2-6 N/mm² |
Neopreen | < 1 minuut | 5-15 N/mm² |
Nitrilrubber | <1 minuut | 5-15 N/mm² |
Materiaal | Gebruikelijke hechttijden | Typische schuifsterktewaarden |
Staal (gezandstraald) | <10 minuten | >15 N/mm² |
Aluminium | <5 minuten | >10 N/mm² |
Nitrilrubber | <1 minuten | >10 N/mm² |
Polycarbonaat | <5 minuten | <6 N/mm² |
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen. Raadpleeg het technisch gegevensblad.
Door de consistentie van de gel is de cyanoacrylaatstructuurlijm ideaal voor lijmwerkzaamheden op bovenhoofdse of verticale oppervlakken. Klebfix GEL garandeert een stabiele kraal en voorkomt dat de lijm loopt. De superlijm is geschikt voor het lijmen van profielrubbers voor houten en kunststof ramen, montage van borden, het lijmen van rubberen afdichtingen, het repareren van gebroken randen, enz.
De ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn. Raadpleeg het technische gegevensblad voor de voorbehandeling. Een dunne gelijkmatige laag lijm aanbrengen op slechts één van de ondergronden die moeten worden verlijmd. Voldoende druk uitoefenen om de verbinding onmiddellijk tot stand te brengen om ervoor te zorgen dat compleet contact wordt gemaakt.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!