Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Schuimreiniger voor bedrijfsvoertuigen
Reinigt dekzeilen, bovenbouw en chassis van vrachtwagens, bussen en bouwmachines snel en effectief
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Krachtige schuimreiniger voor het reinigen van dekzeilen, bovenbouw en chassis van vrachtwagens, bussen en bouwmachines
- Verwijdert betrouwbaar hardnekkige verontreinigingen zoals vet, olie, straatvuil, teerspatten en rubbersporen
- Bijzonder effectief dankzij fijnporig, volumineus en langdurig hechtend schuim
- Gemakkelijk scheidend, dat wil zeggen, doet geen afbreuk aan de werking van een afscheider voor lichte vloeistoffen overeenkomstig DIN 1999
Product niet in de felle zon of op hete oppervlakken gebruiken. Niet laten drogen.
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Geschikt voor dekzeilen, bovenbouw en chassis van vrachtwagens, bussen en bouwmachines.
Bij handmatig gebruik in warm water mengen (mengverhouding 1:25 tot 1:5). Afhankelijk van de mate van verontreiniging het voertuig voorspoelen of wassen met een hogedrukreiniger: breng shampoo op het voorgereinigde voertuig aan met een wasborstel. Let op: Niet laten drogen. Daarna grondig met schoon water naspoelen. Bij gebruik het product in een hogedrukreiniger is de gebruiksconcentratie ca. 5%. De instructies van de fabrikant van het apparaat in acht nemen.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!