Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
MULTI schuimreiniger voor bedrijfsvoertuigen
Lost hardnekkig, opgedroogd vuil snel en betrouwbaar op
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Intensief reinigingsconcentraat op basis van schuim voor bedrijfsvoertuigen en voor voertuigen en machines voor landbouw-, gemeentelijke en bosbouwdoeleinden (trekkers, aanhangwagens, vrachtwagens enz.)
- Zeer geschikt voor gelakte oppervlakken, RVS, dekzeilen, kunststof onderdelen en hydraulische slangen
- Verwijdert hardnekkige en opgedroogde verontreiniging
- De speciale combinatie van oppervlakteactieve stoffen zorgt voor effectieve reinigingsprestaties bij synthetische oliën en vetten
- NTA-vrij
- NSF-geregistreerd
Let op, niet laten drogen. Niet op hete oppervlakken of in intens zonlicht gebruiken. Test vóór het aanbrengen de materiaalcompatibiliteit in een onopvallende omgeving.
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij zorgen voor een consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen. Raadpleeg het technisch gegevensblad!
Geschikt voor voertuigen en machines die worden gebruikt voor landbouw-, gemeentelijke en bosbouwdoeleinden (trekkers, aanhangwagens, vrachtwagens, enz.) en voor gelakte oppervlakken, RVS, dekzeilen, kunststof onderdelen en hydraulische slangen.
Het reinigingsmiddel kan in verdunde vorm worden gebruikt (1% tot 10%).
Breng het middel aan met een schuimpistool, spuitlans, hogedrukreiniger of sproeilans.
Deze reiniger kan worden gemengd met warm of koud water. Warm water bevordert het reinigingseffect en verkort de gebruiksduur.
Ongeveer 5-15 minuten, afhankelijk van verdunning en mate van verontreiniging. Spoel vervolgens resten grondig weg met een krachtige waterstraal.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!