Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Stucchi ISO 14541 VD draaibare snelkoppeling
Stucchi ISO 14541 VD draaibare snelkoppeling - 1
Stucchi ISO 14541 VD draaibare snelkoppeling - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Stucchi ISO 14541 VD draaibare snelkoppeling

Snelkoppeling van VD-serie met schroefdraad voor hydraulische systemen.

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 4-uitvoeringen
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
De draaibare snelkoppelingen van de VD-serie zijn ontworpen voor veeleisend gebruik, zoals werken met luchthamers, bosbouwmachines, pulserende druksystemen en mobiele hydraulische systemen in het algemeen.



  • Compatibel met koppelingen van veel verschillende fabrikanten

  • Kan ook worden geschakeld tegen druk van max. 100 bar