Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Schrobzaagblad, bouw, drie sterren Voor baksteen/gasbeton
Voor het zagen van lichte bouwmaterialen, zoals baksteen, gasbeton en cementstoffen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Zeer grove tandafstand voor snelle zaagresultaten
- Brede behuizing en dikke wanddikte voor hoge stabiliteit
- Beperking van zaagdiepte voor minder scheuren en veilig werken (anti-terugslageffect).
Meer technische informatie vindt u op de verpakking van het product.
Baksteen statica
- Drukvastheid: Drukvastheid is de breukbelasting in N/mm², gebaseerd op het totale steunvlak (drukgebied inclusief perforatiedwarsdoorsnede). De stenen worden ingedeeld in betondruksterkteklassen volgens DIN 105 gebaseerd op de belastbaarheid tot aan de breuk die tijdens de test wordt geregistreerd.
- Sterkteklassen: Sterkteklassen voor bakstenen zijn vastgelegd in DIN 105. De klasse-indeling is onderverdeeld in niveaus van 2-28. Hoogvaste bakstenen en klinkers kunnen ook aanzienlijk hogere sterktes hebben. Warmte-isolerende Poroton bakstenen bereiken sterkteklassen van 6-12. De betondruksterkteklasse van de baksteen alleen geeft geen informatie over de belastbaarheid van het metselwerk, maar leidt tot een waarde voor de drukvastheid van het metselwerk in combinatie met de mortel.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!