Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
SMP lijmkit XTREME
SMP lijmkit XTREME - 1
SMP lijmkit XTREME - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

SMP lijmkit XTREME

Elastische, op SMP gebaseerde lijm en afdichtmiddel voor grote gelijmde gebieden en met hoge temperatuurbestendigheid

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering
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
Lange huidvormingstijd


  • Ideaal voor grote gebieden

  • Verbindingsdelen kunnen worden verschoven

  • Maakt het mogelijk om complexe componenten te verlijmen en af te dichten


Kortstondige hoge temperatuurbestendigheid


Geschikt voor poedercoatings



Veel toepassingsgebieden


  • Goede hechtingseigenschappen op diverse ondergronden

  • Goede UV-stabiliteit en weersbestendigheid buiten

  • Niet corrosief voor metalen

  • Geschikt voor verlijming en afdichting in voedselverwerkingsfabrieken (ISEGA)


Elastische lijmverbinding


  • Compenseert voor expansies in verschillende materialen

  • Dempt trillingen en geluid

  • Gemakkelijk glad te maken


Schuurbaar en overschilderbaar


  • De lijm is overschilderbaar met de meeste standaardverf- en laksoorten wanneer deze is uitgehard

  • Kan na volledige uitharding direct worden geschuurd


Chloorbestendige/desinfectieconcentratie (niet geschikt voor permanent gebruik onder water in zwembaden)



Te gebruiken op natuursteen



Bevat geen oplosmiddelen of siliconen



Onze producten met het EMICODE-label kenmerken zich door lage emissie/milieuvriendelijkheid. Het EMICODE-classificatiesysteem kent labels toe aan bouwproducten die voldoen aan de zeer strenge gezondheids- en milieueisen van erkende instituten.

Bewijs van prestaties

ISEGA: Kan worden gebruikt in ruimten waar voedsel wordt verwerkt, bijvoorbeeld voor het verlijmen van wand- en vloerdelen in bedrijven voor voedselverwerking en -overslag. Vrijstellingscertificaat nr.: 42178 U16



EMICODE EC1plus: Zeer emissiearm - het EMICODE-classificatiesysteem geeft de milieu- en gezondheidscompatibiliteit van bouwproducten aan. Producten met een lage uitstoot zijn voorzien van het EC1plus-label.

Opmerking
  • Bewaar originele verpakking goed afgesloten op een droge plaats bij temperaturen tussen +15°C en +25 °C zonder blootstelling aan direct zonlicht.

  • Verlijming op polyolefinen (inclusief PE, PP) is niet mogelijk zonder voorbehandeling, zoals plasma- of coronabehandeling.

  • Bij het lijmen aan PVC, ABS, harde PS, beton en oppervlakken met poedercoating, wordt priming met AdhesionPlus voor kunststof/hout/steen (art.nr. 0890 100 62)

  • aanbevolen.

  • Bij het verbinden van niet-absorberende materialen (vochtgehalte van materiaal ≤ 8%) moet de lijm ook fijn worden besproeid met water om de lijm volledig te laten uitharden.

  • De verlijmde werkstukken mogen pas worden gecoat nadat de lijm volledig is uitgehard; als ze te vroeg worden gecoat, kan de vorming van blazen in de coating niet worden uitgesloten.


Het langetermijngedrag van verlijmingen tussen materialen met verschillende lineaire uitzettingsgraden moet worden geëvalueerd, vooral wanneer ze onder belasting worden geplaatst in gebieden met variabele temperaturen


  • Er kan geen algemene uitspraak worden gedaan over de bevochtigbaarheid of het hechtvermogen van geanodiseerde oppervlakken, gezien de verscheidenheid, de ouderdom en mogelijke extra behandelingen van deze hechtende oppervlakken, zoals oliën of wassen.

  • Omdat aluminium oppervlakken en eigenschappen moeilijk te definiëren zijn, raden we u altijd aan voldoende informatie van de leverancier te verkrijgen om u in staat te stellen de optimale voorbehandelingen voor uw specifieke lijmtoepassing te kiezen. Afdoende voorbereidende tests zijn nodig.

  • Bij de productie en verwerking van RVS worden vaak hulpmaterialen zoals was, olie, etc. gebruikt. Deze materialen kunnen meestal niet gewoon worden weggeveegd. Er is aangetoond dat reiniging met universele reiniger type 60 (art. nr. 0892 130 030, 0892 130 031), schuren of (bij voorkeur) zandstralen van het oppervlak, gevolgd door herhaaldelijk reinigen met oplosmiddel, aanzienlijk betere hechtresultaten oplevert.

  • In principe moet verzinkt plaatstaal altijd worden beschermd tegen voortdurend binnendringen van vocht om vorming van „witte roest” te voorkomen. Dit omvat ook het voorkomen van vocht als gevolg van contact met het hechtoppervlak.

  • Het afdichtmiddel hecht zonder voorbehandeling (bijv. plasmabehandeling) niet betrouwbaar aan poedercoatings die PTFE bevatten.

  • PMMA mag alleen worden verlijmd als er geen spanning op staat; anders zullen er waarschijnlijk spanningsscheuren optreden.

  • De huidige versie van de Technische richtlijnen voor de glasmakersindustrie nr. 11 moet worden aangehouden voor spiegelhechting.
Toepassingsgebied
SMP lijmkitSMP
UNIVERSAL
0893237100
0893237101
0893237102
SMP
SPRINT
0893237120
0893237121
0893237122
SMP
XTREME
0893237130
SMP
HIGH TACK
0893237140
SMP
CLEAR
0893237152
SMP
METALLIC
0893237160
SMP
2C
0893237170

Metaal

Aluminium

⎷

⎷

⎷2

⎷

⎷

⎷

⎷2

Lood

⎷

⎷

⎷2

⎷

⎷

⎷

⎷2

RVS

⎷

⎷

⎷2

⎷

⎷

⎷

⎷2

Koper

⎷

⎷

⎷2

⎷

⎷

⎷

⎷2

Messing

⎷

⎷

⎷2

⎷

⎷

⎷

⎷2

Staal/ijzer

⎷

⎷

⎷2

⎷

⎷

⎷

⎷2

Zink

⎷

⎷

⎷2

⎷

⎷

⎷

⎷2

Kunststof

ABS

⎷

⎷

⎷1

⎷

-

⎷

⎷1

GFK

⎷

⎷

⎷2

⎷

-

⎷

⎷2

Rubber--

⎷1

---

⎷1

Hardschuim--

⎷

---

⎷

Neopreen--

⎷1

-

⎷

-

⎷1

PE/PP-------
PMMA-

⎷

⎷1

-

⎷

-

⎷1

Polyamide-

⎷

⎷2

---

⎷2

Polycarbonaat-

⎷

⎷1

-

⎷

-

⎷1

Polystyreen-

⎷

⎷1

-

⎷

-

⎷1

PTFE-------
PU

⎷

-

⎷

⎷

⎷

-

⎷

PVC

⎷

⎷1

⎷1

⎷

⎷

-

⎷1

Siliconen-------
Styrofoam-

⎷

⎷

-

⎷

-

⎷

Gelakte oppervlakken

Gelakte oppervlakken-

⎷

⎷

---

⎷

Hout en houtmaterialen

Decoratieve panelen

⎷

⎷

-

⎷

---
Hout, MDF (spaanplaat)

⎷

⎷

⎷

⎷

⎷

-

⎷

Kurk-

⎷

⎷

⎷

⎷

-

⎷

Gelamineerde platen

⎷

⎷

⎷2

⎷

⎷

-

⎷2

Steen- en constructiematerialen

Beton

⎷

⎷

⎷1

⎷

⎷

⎷

⎷1

Bitumineuze oppervlakken-------
Gasbeton, gips, gipsplaat

⎷

⎷

⎷1

⎷

⎷

⎷

⎷1

HPL

⎷

⎷

⎷2

⎷

⎷

-

⎷2

Kunststeen

⎷

⎷

⎷2

⎷

-

⎷

⎷2

Natuursteen-

⎷

⎷

---

⎷

Steen

⎷

⎷

-

⎷

-

⎷

-
Vezelcementplaat

⎷

⎷

⎷1

⎷

⎷

-

⎷1

Overige

Email

⎷

⎷

⎷2

⎷

⎷

⎷

⎷2

Glas

⎷

⎷

⎷

⎷

⎷

⎷

⎷

Glasvezel-

⎷

⎷

-

⎷

-

⎷

Spiegel--

⎷2

⎷

⎷

-

-

Porselein, keramiek, tegels

⎷

⎷

⎷2

⎷

⎷

⎷

⎷2

Papier--

⎷

-

⎷

-

⎷

Karton--

⎷

-

⎷

-

⎷

Gaas----

⎷

--
Leer--

⎷

-

⎷

-

⎷

Optimalisatietabel:
Oppervlakte/materiaal Optimalisatiestappen* Opmerkingen
Geanodiseerd aluminiumUniversele reiniger type 60–
Aluminium (AlMg3, AlMgSi1) 1. Basisreiniging met universele reiniger type 60
2. Licht schuren met een zeer fijn schuurvlies
3. Nareinigen met universele reiniger type 60
–
Non-ferrometalen (messing, koper, brons, enz.)–
RVS (roestwerend)–
Staal (St 37 etc.)–
Verzinkt staal (thermisch of verzinkt)–
ZinkVorming van witte roest, bij aanwezigheid van vocht
Poedercoatings AdhesionPlus primer voor P/W/SAdhesionPlus voor P/W/S moet worden gebruikt.
(PES, EP/PES)
2-componenten deklaag, op water- of oplosmiddelbasis (PUR, acryl) Universele reiniger type 60Vanwege het grote aantal beschikbare lakken is deze informatie slechts een richtlijn. Voer indien nodig tests vooraf uit.
2-componenten primers, op water- of oplosmiddelbasisUniversele reiniger type 60Vanwege het grote aantal primers is deze informatie slechts een richtlijn. Voer indien nodig tests vooraf uit.
(PUR, acryl, epoxyhars)
Kathodische dompelcoating Universele reiniger type 60–
(E-coating)
Op rol gelakte coatingUniversele reiniger type 60–
ABSAdhesionPlus primer voor P/W/S–
GFRP (onverzadigd polyester), gelcoatzijde of SMC1.  Basisreiniging met universele reiniger type 60
2.  Schuur met "zeer fijn" of schuurvlies korrel 60-80 en stofzuig vervolgens.
3.  Nareinigen met universele reiniger type 60
Het hechtvlak moet worden beschermd tegen UV-straling (ondoorzichtige afdekking).
Rubber AdhesionPlus primer voor P/W/S–
PMMAAdhesionPlus primer voor P/W/S–
Polyamide Universele reiniger type 60–
PVC, hard PVC, hard PSAdhesionPlus primer voor P/W/S–
Hout, triplex, MDF, houtproducten en kurkStofvrij maken –
Gelamineerde HPL-panelen (Resopal, Ultrapas)Universele reiniger type 60–
Email, porselein, keramiek, tegelsUniversele reiniger type 60Vanwege het grote aantal beschikbare ondergronden is deze informatie slechts een richtlijn. Voer indien nodig tests vooraf uit.
SpiegelAntistatische kunststofreiniger type 20Zie pagina 3 voor gedetailleerde instructies over het lijmen van spiegels.
Beton, mineraalmortel, gips en cementvezelplaatAdhesionPlus primer voor P/W/S–
Synthetische steen (Corian, Varicor)Universele reiniger type 60–

ISEGA: Kan worden gebruikt in ruimten waar voedsel wordt verwerkt, bijvoorbeeld voor het verlijmen van wand- en vloerdelen in bedrijven voor voedselverwerking en -overslag. Vrijstellingscertificaat nr.: 42178 U16



EMICODE EC1plus: Zeer emissiearm - het EMICODE-classificatiesysteem geeft de milieu- en gezondheidscompatibiliteit van bouwproducten aan. Producten met een lage uitstoot zijn voorzien van het EC1plus-label.

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen die zijn gebaseerd op door ons uitgevoerde tests en op onze ervaring. Test zelf vóór elk gebruik. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor een specifiek toepassingsresultaat ten gevolge van het grote aantal mogelijke toepassingen en omstandigheden bij opslag en verwerking. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.