Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Set SHARK ISO isolatiepluggen Staal verzinkt
Set SHARK ISO isolatiepluggen Staal verzinkt - 1
Set SHARK ISO isolatiepluggen Staal verzinkt - 2
Set SHARK ISO isolatiepluggen Staal verzinkt - 3
Set SHARK ISO isolatiepluggen Staal verzinkt - 4

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Set SHARK ISO isolatiepluggen Staal verzinkt

Voor het bevestigen van hemelwaterafvoer in drukbestendig isolatiemateriaal en duurzaam isolatiemateriaal van houtvezel

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering
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
  • Voorgemonteerd met een M10x120 verzinkt stalen stokschroef.

  • Werkt in alle gangbare drukvaste isolatiematerialen.

  • Kan perfect worden vastgeschroefd zonder voorboren van het isolatiemateriaal.

  • Voor dunne stuclagen < 4 mm is voorboren niet nodig.

  • Snelle en goedkope montage zonder de vorming van thermische bruggen.

  • Bestand tegen rotten, verwering en veroudering (hoogwaardige PP-kunststof).

  • Gebruik een accuschroevenmachine voor de montage.

  • Mechanische vergrendeling.

  • Temperatuurbereik toepassing: -20 °C tot +100°C.

  • Naast de leveringsomvang bevat elke set ook 20 pvc-buisjes 12 x 65 mm.
Opmerking
  • Toepassing in drukvaste isolatiematerialen met of zonder stuclaag.

  • Deze SHARK ISO-set van verzinkt staal mag niet buiten of in natte ruimten worden gebruikt.
Toepassingsgebied