Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Rondborstel Staal, gegolfd, met gat
Rondborstel Staal, gegolfd, met gat - 1
Rondborstel Staal, gegolfd, met gat - 2
Rondborstel Staal, gegolfd, met gat - 3

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Rondborstel Staal, gegolfd, met gat

Ideaal voor middelzwaar borstelwerk op grote werkstukken van staal of gietmetaal in handmatige en mechanische toepassingen.

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 3-uitvoeringen
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
  • Voor gebruik op alle in de handel verkrijgbare stationaire aandrijvingen en werkbankslijpmachines dankzij variabele boringdiameters

  • Naadloze verpakking in een brede rol dankzij het speciale ontwerp van de borstels.

  • Optimale aanpassing aan de werkstukcontouren dankzij hoge flexibiliteit


Leveringsomvang:


  • 1 x reduceerhuls, diameter 50 mm tot 32 mm

  • 1 x reduceerhuls, diameter 32 mm/1 inch

  • 1 x reduceerhuls, diameter 2 mm/1/2 inch

  • 1 x reduceerhuls, diameter 2 mm tot 16 mm

  • 1 x reduceerhuls, diameter 2 mm tot 20 mm

  • 1 x reduceerhuls, diameter 2 mm tot 22,23 mm
Opmerking
  • Alleen de borstelpunten raken het werkstuk. Overmatige contactdruk verbetert het resultaat niet, maar verhoogt het benodigde aandrijfvermogen en verkort de levensduur van de borstel.

  • Draag tijdens werkzaamheden met machineborstels altijd een veiligheidsbril en handschoenen!
Instructies voor gebruik (optimale borstelresultaten)
MetingOmtreksnelheidBorsteldiameterDraaddikteBorstellengte
Vergroot het borsteleffect↑↑↑↓
Verminder het borsteleffect↓↓↓↑
Borstel veroorzaakt rand↓ ↑↓
Aanbevolen omtreksnelheden voor het borstelen
ToepassingenOmtreksnelheid [in m/s]
1520253035404550
Afbramen 25 - 35
Lasnaden reinigen 35 - 45
Kalkaanslag verwijderen 35 - 45
Polijsten 30 - 40
Kunststof bewerken15 - 25