Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Rondborstel RVS, gegolfd, met gat
Ideaal voor middelzwaar borstelwerk op grote RVS- en aluminium werkstukken in handmatige en mechanische toepassingen.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Voor gebruik op alle in de handel verkrijgbare stationaire aandrijvingen en werkbankslijpmachines dankzij variabele boringdiameters
- Naadloze verpakking in een brede rol dankzij het speciale ontwerp van de borstels.
- Optimale aanpassing aan de werkstukcontouren dankzij hoge flexibiliteit
Leveringsomvang:
- 1 x reduceerhuls, diameter 50 mm tot 32 mm
- 1 x reduceerhuls, diameter 32 mm/1 inch
- 1 x reduceerhuls, diameter 2 mm/1/2 inch
- 1 x reduceerhuls, diameter 2 mm tot 16 mm
- 1 x reduceerhuls, diameter 2 mm tot 20 mm
- 1 x reduceerhuls, diameter 2 mm tot 22,23 mm
- Alleen de borstelpunten raken het werkstuk. Overmatige contactdruk verbetert het resultaat niet, maar verhoogt het benodigde aandrijfvermogen en verkort de levensduur van de borstel.
- Draag tijdens werkzaamheden met machineborstels altijd een veiligheidsbril en handschoenen!
| Instructies voor gebruik (optimale borstelresultaten) | ||||
| Actie | Omtreksnelheid | Borsteldiameter | Draaddikte | Borstellengte |
| Vergroot het borsteleffect | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ |
| Verminder het borsteleffect | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ |
| Borstel veroorzaakt rand | ↓ | ↑ | ↓ | |
| Aanbevolen omtreksnelheden voor borstelen | ||||||||
| Toepassingen | Omtreksnelheid [in m/s] | |||||||
| 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
| Afbramen | 25 - 35 | |||||||
| Lasnaden reinigen | 35 - 45 | |||||||
| Kalkaanslag verwijderen | 35 - 45 | |||||||
| Polijsten | 30 - 40 | |||||||
| Kunststof bewerken | 15 - 25 | |||||||
- Voornamelijk voor het ontbramen in stationaire elektrische gereedschappen of centra voor machinale bewerking
- Voor het verwijderen van roest, lak, verontreinigingen, enz.
- Voor opruwen, ontbramen, strippen en polijsten
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!