Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Spieborgring met fixeerring Smalle vorm, blank A4 roestvast staal
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Algemeen:
Spieborgring conform DIN 25201 om losgaan van zijdelings belaste verbindingen, vibrerende schroefverbindingen en schroefverbindingen die blootstaan aan oscillaties te voorkomen.
Functie:
De oplopende wigvlakken tussen de twee borgringen zorgen voor een zeer vaste vergrendeling. De schroefverbinding wordt door voorspanning en niet door wrijving geborgd.
Spieborgringmontage:
Deze spieborgringen worden voorgemonteerd geleverd. Het spieborgringsysteem bestaat uit een polyamide fixeerring (PA) en de hierboven beschreven wigvormige borgringen.
Voordelen:
- Eenvoudig aan te brengen en te verwijderen
- Systeem getest voor schroefdraadborging (borgingselementen tegen losdraaien), bij zowel hoge als lage spanning
- Vooral geschikt voor dynamische belasting – ook wanneer smeermiddelen worden gebruikt
- Herbruikbaar
- Mild voor oppervlakken
- Geen risico op onjuiste montage bij meervoudig gebruik
Bij bout-moerverbindingen moeten zowel onder de boutkop als onder de moer een set spieborgringen worden geplaatst. Raadpleeg voor de aanbevolen aanhaalmomenten de technische informatie in de DIN/ISO-catalogus.
Voertuigconstructie, machinebouw, fabrikanten van perslucht- en elektrisch gereedschap, mijnbouw, landbouwmachine-industrie, fabrikanten van meng-, transport- en bandtransportsystemen.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!