Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Retrofitkit voor hoogteafstelling Voor standaard kastwerkbank
Voor verdere uitbreiding van standaard kastwerkbanken
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Met behulp van de hoogteafstelling kan de werkhoogte ergonomisch optimaal worden aangepast tussen 955 en 1205 mm, afhankelijk van de individuele toepassing
- De stelelementen kunnen worden ingesteld in stappen van 25 mm en worden stevig op hun plaats geschroefd via de gaten in de werkbankvoet
- Voetinzetstuk van verzinkt plaatstaal
- Het gelijkmatige draagvermogen van de achteraf aangebrachte kastwerkbank is 250 kg
- De set bestaat uit inzetstukken voor 4 voeten
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!