Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
ENVI water Plus complete set iincl. ENVI Space-recyclingsysteem
Breedte waterframe 230 mm, compatibel met de CUBE/Quooker Pro 3 kokendwatertank, in combinatie met het ENVI Space-recyclingsysteem voor kastbreedtes van 600 mm
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Optimaal gebruik van ruimte in de spoelbakkast dankzij het slimme ontwerp
- Flexibele plaatsing van de kokendwatertank rechts of links van het recyclingsysteem
- Geïntegreerd beheer van slangen en kabels
- Speciaal inzetstuk voor optimale bevestiging van vuilniszakken
- Aparte filterhouder voor installatie op het achterpaneel van de kast
Geschikt voor kasten met een breedte van 600 mm
- Inbouwhoogtes
- ENVI Space-recyclingsysteem: 362 mm of 462 mm
- Quooker-systeem: 488 mm
- Inbouwdieptes
- ENVI Space-recyclingsysteem: 464 mm
- Quooker-systeem: 500 mm
De afmetingen kunnen worden gewijzigd. Technische wijzigingen voorbehouden!
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!