Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
ENVI Water Plus frame
ENVI Water Plus frame - 1
ENVI Water Plus frame - 2
ENVI Water Plus frame - 3
ENVI Water Plus frame - 4
ENVI Water Plus frame - 5
ENVI Water Plus frame - 6

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

ENVI Water Plus frame

Breedte 230 mm, compatibel met de CUBE/Quooker Pro 3-kokendwatertank. Voor installatie in de spoelbakkast in combinatie met het ENVI Space-afvalscheidingssysteem.

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 2-uitvoeringen
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
Optimaal gebruik van ruimte in de spoelbakkast dankzij het slimme ontwerp


  • Flexibele plaatsing van de kokendwatertank rechts of links van het afvalafscheidingssysteem

  • Geïntegreerd beheer van slangen en kabels

  • Speciaal inzetstuk voor optimale bevestiging van vuilniszakken

  • Aparte filterhouder voor installatie op het achterpaneel van de kast


Geschikt voor kasten met een breedte van 600 mm



  • Inbouwhoogtes

  • ENVI SPACE-afvalscheidingssysteem: 362 mm of 462 mm

  • Quooker-systeem: 488 mm


  • Inbouwdieptes

  • ENVI SPACE-afvalscheidingssysteem: 464 mm

  • Quooker-systeem: 500 mm

De afmetingen kunnen worden gewijzigd. Technische wijzigingen voorbehouden!