Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Indrukplug met snelkoppeling

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Indrukplug met snelkoppeling

Rechte schroefbare stekkerverbinding voor bedrijfswagens

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 2-uitvoeringen
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
  • Maakt snelle, eenvoudige installatie en verwijdering van leidingen en slangen mogelijk.

  • Minder componenten betekent minder potentiële lekkagepunten.

  • Corrosiebestendig koperen design.

  • Lagere kosten door snellere installatie en reparatie.

  • Voldoet aan de internationale DIN-, DOT- en SAE-voorschriften.

  • Geschikt voor persluchttoepassingen.

  • Handhaaft op betrouwbare wijze de maximale werkdruk conform DIN 74324.

  • Werkt betrouwbaar bij temperaturen van -40 °C tot +100 °C. Bij temperaturen lager dan +2 °C dient u de vereisten met betrekking tot de persluchtkwaliteit in acht te nemen.

  • Compatibiliteit met slangen conform EN 74324.

  • Een Perbunan O-ring, geel verchroomd stalen banjobout en koperen afdichtschijf zorgen voor een betrouwbare verbinding.

  • Voorzien van robuuste messing componenten, een vernikkelde buisverstevigingshuls, een meertandige klemring en een Buna N O-ring (laag nitril) voor een betrouwbare afdichting.
Opmerking

Alle leidingen, ongeacht het materiaal, hebben de neiging te trillen en te bewegen zodra ze een bepaalde lengte hebben bereikt. Bevestig daarom, indien mogelijk, de remleidingen (diameter 5 tot 16 mm) aan de carrosserie of het chassis met rubberen leidingklemmen. Houd een klemafstand van 1 m tot maximaal 1,20 m aan.

  • Schroefverbinders voldoen aan de vereisten conform DIN 74324

  • Schroefverbinders voldoen aan de vereisten van de Department of Transport Federal Motor Vehicle Safety Standard (DOT FMVSS 106) en de Society for Automotive Engineers (SAE J1131)

  • Schroefverbinders zijn TÜV-getest en goedgekeurd voor gebruik in luchtremsystemen

  • in bedrijfswagens