Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Puntlasboor HSCo
De voordelige standaard puntlasboor voor het losmaken van puntlassen met handboormachines op conventionele carrosseriepanelen met een treksterkte tot 850 N/mm² op allerlei voertuigen.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Extra stabiele puntgeometrie voor moeilijke booromstandigheden met alle gangbare handboormachines
Geoptimaliseerde puntgeometrie voor een langere standtijd in vergelijking met conventionele puntlasboren
Uitstekende centrering van de boor op de puntlas en nauwkeurige boringen
Centreerpunt van 115°
Braamvrij boren
180° punthoek op de freeshoeken
Productverpakking van 100 % PCR (gerecycled plastic van huishoudelijk afval), 100% recycleerbaar
- Niet voor gebruik in pneumatische machines (bijv. Vario Drill, Spitznagel, enz.)
- Niet gebruiken in boormachines met een slagboorkop of -spindel.
- Voor het boren van dunwandige werkstukken van plaatstaal <= 850 N/mm², messing-, aluminium-, zink- en koperplaten en kunststofpanelen
- Geschikt voor gebruik op boormachines met 3-beks spanhouder
Zorgen ervoor dat een constant toerental wordt gehandhaafd
Maximaal toerental
- Max. 1100 tpm voor ∅ 6 mm
- Max. 850 tpm voor ∅ 8–9 mm
- Max. 650 tpm voor ∅ 10 mm
Gebruik koel- en smeermiddelen indien mogelijk
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!