Profielcilinders maken uw deurslot veilig
Cilindersloten bieden u doorslaggevende voordelen ten opzichte van conventionele sloten. Slot en cilinder worden afzonderlijk geïnstalleerd. Zo kan bijvoorbeeld de cilinder worden geüpgraded zonder dat het hele slot moet worden vervangen. Profielcilinders zijn nu de meest gebruikte vorm in sluitsystemen. Het slot wordt meestal zijdelings in de smalle zijde van de deur gestoken en de profielcilinder wordt in de passende opening gestoken. De cilinder wordt uiteindelijk vastgezet met behulp van de voorste schroef. Bij de montage moet u ervoor zorgen dat de profielcilinder gelijk eindigt met de buitenkant van de deur. Anders biedt de cilinder een mechanisch aanvalsoppervlak en is de veiligheid van het slot niet meer op betrouwbare wijze gegarandeerd.
Verschillende soorten profielcilinders
Niet elke deur hoeft dezelfde functies te vervullen. Daarom zijn profielcilinders verkrijgbaar met verschillende kenmerken. Er moet een fundamenteel onderscheid worden gemaakt tussen profielcilinders met 5- en 6- pinsystemen, waarbij de cilinder is uitgerust met 5 of 6 veerbelaste stifttuimelaars.
Zogenaamde dubbele profielcilinders kunnen aan beide zijden worden vergrendeld. Deze sluitcilinders zijn bijzonder praktisch als zij zijn uitgerust met een nood- en gevarenfunctie. Het slot kan dan van beide kanten worden geopend, zelfs als er al een sleutel in is gestoken.
Evenzo kunnen profiel-halfcilinders slechts aan één zijde worden vergrendeld. Daarom worden ze vooral gebruikt voor garagedeuren.
Aangezien zij een kortere buitenlengte hebben dan andere sluitcilinders, zijn zogenaamde korte cilinders bijzonder geschikt voor dunne deurvleugels.
Knopcilinders hebben een handvat aan één kant. Hierdoor kunt u de deur op elk moment vanaf de ene kant vergrendelen en vanaf de andere kant openen door aan de knop te draaien.
Er zijn ook dummycilinders die worden gebruikt wanneer deuren wel een slot hebben, maar niet vergrendeld hoeven te worden of om brandveiligheidsredenen niet vergrendeld mogen worden.
De juiste accessoires maken de installatie nog eenvoudiger
Nadat u de juiste sluitcilinder hebt gekozen, moet u de vereiste lengte bepalen. De lengte wordt bepaald door de dikte van de deur, de plaats van het slot in de deur en de hoogte van het beslag binnen en buiten. Een profielcilindermeetsleutel is geschikt om de exacte lengte te bepalen. In de Würth online shop vindt u nog meer praktische accessoires in de vorm van sleutelblokjes, constructiesleutels en duplicaatsleutels. Met een constructiesleutel kunt u bijvoorbeeld een slot zonder cilinder bedienen als dat nodig is. Profielcilinderstangen zijn ook zeer praktisch en vergemakkelijken uw werk bij inbouw achteraf. Bestel uw bouwbeslag bij Würth.