Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Montagesleutel Zinkspuitgietwerk
Met ingebouwde flesopener
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
- Meenemer voor sloten met CK-pons, maakt het mogelijk een slot te vergrendelen zonder cilinder
- Conische vierkante spie van ■ 6 tot 10 mm, de slotmeenemer kan worden bediend zonder deurgreep en vierkante spie
- Zeskantsleutel 3 mm
- Geen afzonderlijke inbussleutel nodig
- Conische vierkante spie van 6 tot 8 mm voor slotbediening via vierkante meenemer.
Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!