Motor Guard Diesel
Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Om de voorraad in een Würth Shop te controleren, kunt u zich hier aanmelden.
Bij vragen kunt u onze klantenservice bellen: 073 – 629 1911.
Bent u nog geen Würth klant of heeft u nog geen toegangsgegevens voor de Online-Shop? Registreer dan nu online in slechts enkele stappen. Na een succesvolle controle van de ingevoerde gegevens, heeft u direct inzage in de voorraad en ziet u ook alle prijzen. U kunt meteen bestellen! Bent u een nieuwe klant, dan duurt het goedkeuren van de registratie maximaal 24 uur op werkdagen.
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
- Verhoogt het cetaangetal voor koud starten
- Reinigt kleppen, verbrandingskamers en verstuivers voor een hogere brandstofefficiëntie
- Beschermt het complete brandstofsysteem
- Vergroot het smeervermogen van de brandstof
- Preventieadditief voor regelmatig gebruik
- KEEP CLEAN-technologie
Toepassingsgebied
Compatibel met alle soorten diesel.
Handleiding
Giet rechtstreeks in de tank. Met één fles van 200 ml kan tot 50 l brandstof worden behandeld. Gebruik voor de beste resultaten één fles bij elke derde tankbeurt.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!