Professioneel poetspapier voor dagelijks gebruik
Handdoekrollen zijn ontworpen om overtollig vocht van de handen te absorberen. Er zijn wegwerpvarianten beschikbaar die in diverse situaties en omgevingen uiterst nuttig zijn. Deze papieren handdoekrollen worden na gebruik weggegooid, wat bijdraagt aan de hygiëne. Ze zijn vervaardigd van speciaal materiaal dat vloeistoffen effectief absorbeert en blijven zelfs in natte toestand sterk. Deze producten zijn ook in bulk verkrijgbaar, wat voordelig is voor omgevingen met een hoog verbruik.
Poetspapier voor werkplaatsen en omgevingen met hoog verbruik
Denk bijvoorbeeld aan grote papierrollen voor werkplaatsen of, meer algemeen, industriële handdoekrollen. In al deze gevallen dienen de papieren handdoekrollen als handdoekrollen voor diverse toepassingen. Ze worden vooral gebruikt als industriële allesdrogers en zijn onmisbaar in productieomgevingen waar netheid en orde essentieel zijn. Er zijn ook handdoekrollen van cellulose beschikbaar, een materiaal dat bijzonder sterk en absorberend is. Daarnaast zijn er papieren doeken voor hygiënisch gebruik die in verschillende situaties zeer nuttig zijn.
Kenmerken en beschikbare formaten
Wat betreft de soorten handdoekrollen, zijn er verschillende kenmerken en formaten beschikbaar. Een veelvoorkomend type is de handdoekrol met 800 afscheurpunten. Over het algemeen worden papieren handdoeken in twee formaten aangeboden: rollen en losse vellen. Beide zijn essentieel voor specifieke toepassingen. Sommige rollen hebben geen vooraf afgesneden afscheurpunten, waardoor de lengte van het papier naar behoefte kan worden aangepast. Losse vellen zijn handig wanneer snel een papieren handdoek nodig is zonder tijd te verliezen aan het afscheuren van de juiste hoeveelheid papier. Handdoekrollen van cellulose en papieren handdoeken voor dispensers zijn beschikbaar in één- of tweelaagse varianten. Hetzelfde geldt voor papieren doeken voor hygiënisch gebruik.