Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Poetspapier

POETSPAPIER-1-LAAGS-CELL-28X37CM-1000M

Art.-nr. 0899480595

EAN 4099618060557

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Poetspapier

Art.-nr. 0899480595

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 2 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Dispenser met middenuitvoer, bijzonder sterk en sterk absorberend.
  • De dubbellaags extra sterke multifunctionele papieren poetspapier zijn geschikt voor het absorberen van gemorste vloeistoffen en het drogen van uw handen.

  • Door de grote absorbtiecapaciteit van de handdoeken gaan rollen langer mee en door hun uitstekende opname van gemorste vloeistoffen hoeven ze niet zo vaak te worden vervangen.
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

Cellulose

Kleur

Wit

Aantal bladen

2500 st

Aantal lagen

1 st

Rollengte

950 mm

Basisgewicht per m2

0 kg

Binnendiameter

70 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie