Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Perslucht slagmoersleutel DSS 1/2 inch Premium Power
Perslucht slagmoersleutel DSS 1/2 inch Premium Power - 1
Perslucht slagmoersleutel DSS 1/2 inch Premium Power - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Perslucht slagmoersleutel DSS 1/2 inch Premium Power

Hoogwaardige slagmoersleutel in een stevige, met glasvezel versterkte kunststof behuizing met bovengemiddelde prestaties en uitgebreide functies

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering
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
  • Uitstekende vermogen-gewichtsverhouding

  • Losdraaimoment tot max. 1321 Nm bij een gewicht van 1,98 kg

  • Betrouwbare maximale vermogensniveaus en een lange levensduur

  • Hoogwaardig dubbel slagwerk en een gebalanceerde cilinder met een 6-lamellenmotor

  • 4-staps vermogensinstelling en richting omschakelen met één hand voor een altijd efficiënte, gebruiksvriendelijke aanpassing voor de betreffende toepassing

  • Goede hanteerbaarheid met antisliphandvat, optimale controle en laag geluidsniveau

  • Zeer ergonomische handgreep met zachte grip met gevoelige trekker en geïntegreerde geluiddemper
Opmerking
  • Aanbevolen maximale schroefmaat: M16

  • Slagmoersleutels hebben geen koppelinstellingen. Verbindingen die een specifiek koppel vereisen, moeten worden gecontroleerd met een momentsleutel nadat de verbindingen zijn vastgezet met een slagmoersleutel.

  • Bij regelmatig gebruik (bijv. bij bandenservice) dient de slagmoersleutel dagelijks licht te worden geolied via de luchtinlaat en moeten maandelijks circa twee slagen vet worden bijgevuld via de smeernippel.

  • Steeknippel niet inbegrepen